Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の モーター(原動機)
Panasonic(パナソニック)の スピードコントロールモーター
可変速タイプユニットモータ(モータ単体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05373594
品番
M61X6GD4Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,620
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.006
電圧(V)
200/200
電源
単相/交流
取付角寸法(mm)
60
質量(kg)
0.71
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
極数
4
周波数(Hz)
50/60
コンデンサ容量(μF)
0.6(400V)/0.6(400V)
サイズ(mm)
□60
始動電流(A)
0.15/0.15