画像準備中

可変速タイプユニットモータ(モータ単体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05373646 品番M91X40GD4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,060
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.04 電圧(V)100/100 電源単相/交流 取付角寸法(mm)90 質量(kg)2.4 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 極数4 周波数(Hz)50/60 コンデンサ容量(μF)12(200V)/12(200V) サイズ(mm)□90 始動電流(A)1.6/1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする