Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の モーター(原動機)
Panasonic(パナソニック)の スピードコントロールモーター
可変速タイプユニットモータ(モータ単体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05373655
品番
M91X40GD4Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
電圧(V)
200/200
電源
単相/交流
取付角寸法(mm)
90
質量(kg)
2.4
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
極数
4
周波数(Hz)
50/60
コンデンサ容量(μF)
3(400V)/3(400V)
サイズ(mm)
□90
始動電流(A)
0.8/0.8