Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の モーター(原動機)
Panasonic(パナソニック)の スピードコントロールモーター
可変速タイプユニットモータ(モータ単体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05373682
品番
M91Z90GD4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,780
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.09
電圧(V)
100/100
電源
単相/交流
取付角寸法(mm)
90
質量(kg)
3.5
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
極数
4
周波数(Hz)
50/60
コンデンサ容量(μF)
25(200V)/25(200V)
サイズ(mm)
□90
始動電流(A)
2.3/2.2