コンデンサ

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05374136 品番M0PC0.6M40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は164種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)39.5 寸法H(mm)27 寸法D(mm)27 寸法T(mm)4 寸法W(mm)16.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05374504
2022-11-21
用途:
井戸ポンプのコンデンサ交換
中電 様

サイズがポンプ付属の物にほぼ同じ位だったので良かった。

対象商品:
05374398
2023-02-27
用途:
機械の修理
滝工房 様 (製造業)

100Vのボール盤に使用、既存容量と同じ物がなく
回転数が変わった。
もっと製品のバリエーションが欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
05374574
2021-11-24
用途:
卓上グラインダーの修理
Gardenfield 様

グラインダーが回転不良を起こしたため、(対応しないスピードコントローラーを接続したのが原因と思われる)コンデンサーを交換しました。部品代のみで直ったので助かりました。

対象商品:
05374504
2022-02-02
用途:
包装機器のメンテに使用
上松電設 様 (建設業・工事業)

1年間位なりますが、何の問題も無し。今回も再注文しました。

対象商品:
05374915
2021-10-04
用途:
日立両頭グラインダーの修理

グラインダーが回転しなくなり、同等品がパナソニック製で有ったので購入・取付。
ばらしたついでにベアリング注油・各部清掃も行い、普通に元通り動いてくれています。このような商品のラインナップは助かります。

対象商品:
05374915
2021-02-15
用途:
現在ついているものと全く同じ交換品
くろちゃまめ本舗 様

少しだけ形状は違うが今ついているモーターの進相コンデンサと
全く同じものですので、安心して使えます。

対象商品:
05374373
2020-06-02
用途:
糸鋸盤の修理用
卸売・小売業

RYOBI糸鋸盤のトルクがなくなりコンデンサー不良が疑われましたが古いもので部品がなく探していました。丁度ほぼ同じ容量のPanasonicコンデンサー15μFを見つけ交換しました。
部品の大きさが変わったので取り付けに多少工夫しましたが無事に動作しました。
試し切りで負荷をかけても問題ありません。モノタロウにこんな部品があるなんて驚きです。

2人が参考にしています
対象商品:
05374678
2020-08-14
用途:
扇風機の修理
農・林・水産業

我が家で最初の50年前の扇風機が見事によみがえりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする