EDL 35 OSG エンドミル関連 OSG(オーエスジー) 05374354

OSG エンドミル関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05374354 品番EDL 35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,200
この商品は7703種類から選べます 他の種類を見る
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 刃径(Φmm)35 全長L(mm)185 シャンク径d(Φmm)32 公差(mm)0〜-0.030 刃長Lc(mm)100 ねじれ角(°)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05374354 EDL 35 35242575 EDL 35 コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー) コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー) 1本 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05375027
2021-11-14
用途:
フライス加工

フライス加工において何の問題もありません。また、購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする