画像準備中

可変速タイプユニットモータ(モータ単体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05374967 品番M61X6GD4Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,620
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)200/200 質量(kg)0.71 出力(W)6 取付方式フランジ取付 極数4 周波数(Hz)50/60 コンデンサ容量(μF)0.6(400V)/0.6(400V) モータータイプインダクションモーター サイズ(mm)□60 始動電流(A)0.15/0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする