Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の モーター(原動機)
Panasonic(パナソニック)の スピードコントロールモーター
可変速タイプユニットモータ(モータ単体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05374976
品番
M71X15GD4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,220
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100/100
質量(kg)
1.1
出力(W)
15
取付方式
フランジ取付
極数
4
周波数(Hz)
50/60
コンデンサ容量(μF)
5(200V)/5(200V)
モータータイプ
インダクションモーター
サイズ(mm)
□70
始動電流(A)
0.6/0.56