画像準備中

可変速タイプユニットモータ(モータ単体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05375046 品番M91Z60GD4Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,880
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)200/200 質量(kg)2.7 出力(W)60 取付方式フランジ取付 極数4 周波数(Hz)50/60 コンデンサ容量(μF)5(400V)/5(400V) モータータイプインダクションモーター サイズ(mm)□90 始動電流(A)1.2/1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする