ブーツバンドをしっかりと締め込むことができます。
使用用途はしっかりと満たしてくれるので問題ありません。
ただ、巻取り部分と先端部分がやや離れていることもあり、バンドに十分な余裕がないと巻き取れません。
バンドを二周巻きたいけど微妙に使えない…ということがよくあります。
サイズにより、うまく使える時と使えない時があります。安いので買って使ってみることをすすめます。
ブーツバンドの交換に使いました。これまでマイナスドライバやラジオペンチでごにょごにょやっていましたが、今回はこれできれいに仕上がりました。高い工具ではないのでやはり、ソレ専の道具はいいです。モノタロウブランドは値段もそこそこですが、品質は概ね良好でよろしい。
某工具メーカーの品が高かったのでこちらを購入しました、普通に使えます。耐久性があれば良い商品だと思います。
非常に良いと思います。切断も楽に出来るので満足です。何処で買っても同じ値段ぐらいなのでもう少し下がれば満足になると思います。
ステンレスバンドの締め付けとバンドカットをしてみました。締め付けトルクは十分、カット面の切れ味も良好、作業後の感想としてはこの値段でこの性能ならいうことなし。コスパ最高です。廉価品なので作りが甘くて当たり前、数回使うことができればよし、と思っていましたがなかなかの頑丈な作りです。しばらくの間は活躍してくれそうです。
機能的には問題ありませんでした。ドライブシャフトのインナー側に使う際に、周囲のクリアランスが少なく操作に難航したため、若干長さを増やし巻き取り部分や切断レバーを持ち手側に持っていけると良いと感じました。
ドライブシャフトブーツの交換で使って見ました。少しコツが要りますが、よく締め付け出来て良いと思います。ドライブシャフト外さずに締め付けする時は、作業しづらいですが今回タントのアウターを交換しました。ブーツのサイズが少し大きめで付属のバンドでは緩々だったのでこの工具を使ったらよく締め付け出来て助かりました。買って良かったです。頻繁に使う訳では無いのでコスパ的には良いと思います。