サウンドスコープ 集音機付

(62件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05379352 品番MHC-2116
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。

用途自動車用の聴診器として 付属品集音機 全長(mm)87(シャフト除く) シャフト径(Φmm)3 シャフト長さ(mm)275 ホース長さ(mm)662
注意
※大きな音を聴くことは非常に危険です。絶対に大きな音を聴かないで下さい。
※医療機器ではありません。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【サウンドスコープ 集音機付 】 自動車用の聴診器として.
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
車、農機具の修理
農・林・水産業

安く、性能も申し分無く使用できたいへん満足する商品です。

2025-05-09
用途:
設備機器の診断
建設業・工事業

普段使う機会が多くは有りませんが、持ち運びしやすく、使い易いと感じます。
今後はチューブの部分の耐久性を見たいと思います。

対象商品:
05379352
2025-03-30
用途:
自動車整備
運輸・通信業

集音器が良いですね4t車のエア漏れとかに活躍しそうです

対象商品:
05379352
2024-11-29
用途:
給水管の水漏れ
建設業・工事業

こんなに良く聞こえると思わなかった。コスパ最高です!

1人が参考にしています
対象商品:
05379352
2023-12-25
用途:
ハードディスクの検診など
建設業・工事業

今までハードディスクの異音検査には本物の聴診器を使っていたが、隙間から検音するのに棒を付けたいところが不可能だったためこちらを購入。これは良い。棒当てでもとてもよく聞こえる。但しゴムの加硫材がいまいちで、とてもゴム臭い。

1人が参考にしています
対象商品:
05379352
2023-11-11
用途:
機械の回転・摺動部やエンジン・ハブ部、水道の漏水チェック時に

打音や摺動音等がはっきりと聞こえて実用的。昨今の時節柄、各部の回転部品や部材のライフサイクル延長の見極めに役に立っている。

1人が参考にしています
対象商品:
05379352
2023-05-22
用途:
自動車の異音探知用
株式会社シースケープ・パートナーズ 様

早速使用しましたが、耳だけで探るのとは大きく違うことが分かりました。この商品、便利ですね。

対象商品:
05379352
2022-04-05
用途:
機械のメンテナンス時に使用
有限会社 松山マシンサービス 様

比較的、安価なためサービスマンに全員持たせるようにしております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする