曜日別特売
529568 LED14 ソケット式バルブ C-04 無極性 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05387576

LED14 ソケット式バルブ C-04 無極性

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード05387576品番529568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
LED色アンバー口金BAY15D定格電圧(V)DC12寸法(mm)42×Φ18タイプダブル球定格電流(mA)約140/70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05387585
2019-08-01
用途: マイクバスのスモール、コーナーリングランプに、取り付けました。
運輸・通信業

格段に明るくなり助かりました。今度はフォグライトに、取り付け予定です。

対象商品 : 05387594
2015-11-13
用途: ランプの替え電球

ランプカバーが赤色で中の電球は白色でしたが、白は価格が高く納期も掛るので今回赤色で使用しましたが、特に問題はありませんでした。価格がもっと安ければ良い。

対象商品 : 05387585
2015-11-20
用途: 車幅灯に使った

明るさが想像以上だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする