LED14 ソケット式バルブ C-04 無極性

LED14 ソケット式バルブ C-04 無極性 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)
寸法(mm)42×Φ18内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
口金
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05387506529551ブルーBA15SDC24
2,000
取扱い終了
05387515529553グリーンBA15SDC24
2,000
取扱い終了
05387524529554ホワイトBA15S24
2,000
取扱い終了
05387533529556レッドBA15SDC24
1,800
取扱い終了
05387542529558アンバーBA15SDC24
1,800
取扱い終了
05387585529574ホワイトBAY15D24
2,000
取扱い終了
05387594529576レッドBAY15DDC24
1,800
取扱い終了
05387603529578アンバーBAY15DDC24
1,800
取扱い終了
05387454529541ブルーBA15SDC12
2,000
取扱い終了
05387463529543グリーンBA15SDC12
2,000
取扱い終了
05387472529544ホワイトBA15SDC12
2,000
取扱い終了
05387488529546レッドBA15SDC12
1,800
取扱い終了
05387497529548アンバーBA15SDC12
1,800
取扱い終了
05387558529564ホワイトBAY15DDC12
2,000
取扱い終了
05387567529566レッドBAY15DDC12
1,800
取扱い終了
05387576529568アンバーBAY15DDC12
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05387585
2019-08-01
用途: マイクバスのスモール、コーナーリングランプに、取り付けました。
運輸・通信業

格段に明るくなり助かりました。今度はフォグライトに、取り付け予定です。

対象商品 : 05387594
2015-11-13
用途: ランプの替え電球

ランプカバーが赤色で中の電球は白色でしたが、白は価格が高く納期も掛るので今回赤色で使用しましたが、特に問題はありませんでした。価格がもっと安ければ良い。

対象商品 : 05387585
2015-11-20
用途: 車幅灯に使った

明るさが想像以上だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする