529654 LED47 ソケット式バルブ G18 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05387716

LED47 ソケット式バルブ G18 24V

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05387716 品番529654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

こちらの商品は極性が有ります

LED色ホワイト 寸法(mm)35×Φ18.5 ホワイト 定格DC24V/約90mA 口金BA15S LED使用数(個)47

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05387716
2019-01-28
用途:
夜間の運転時
運輸・通信業

バックランプに取り付けましたが、純正より断然明るくなって、夜間のバックが楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
05387716
2018-08-16
用途:
重機の電球交換
建設業・工事業

到着して、すぐ取り付けて
すんなり点きました
この明るさなら大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
05387716
2016-12-08
用途:
重機の作業灯
建設業・工事業

明るさが分からなかったので4種類買った内のこれが一番明るかった

1人が参考にしています
対象商品:
05387716
2016-07-03
用途:
バスのトランク内の照明として
運輸・通信業

輝度もあり、大変満足です。

対象商品:
05387707
2015-07-31
用途:
ポジションライトに使います
金子ブロイラー 様

明るい 満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする