イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ APKR-HM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC28
切刃長さ(mm)
8
注文コード
05397314
品番
APKR1003PDR-HM IC28
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・切刃長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC28
トラスコ品番
621-0805
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
8
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。