フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
15
コンタクト形状
メス
注文コード
05401515
品番
17JE-13150-02(D2C)-CG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・コンタクト形状
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
極数
15
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
定格電圧(V)
AC300
端子形状
半田付けタイプ
定格電流(A)
5
材質(コンタクト)/処理
Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下
結合方式
ねじ
材質(シェル)/処理
Niメッキ
適合電線範囲 AWG(#)
(単線)20以下、(より線)22以下
耐電圧(V/min)
AC1000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05401515
17JE-13150-02(D2C)-CG
29473476
17JE-13150-02(D2C)-CG
17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1セット(100個)
¥
69,980
税込
¥
76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です