※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ TPKR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC328
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
05402083
品番
TPKR2204PD-R-76 IC328
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC328
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
寸法d(mm)
12.700
切刃長さ(mm)
12.7
寸法l(mm)
22.0
逃げ角(度)
11
寸法s(mm)
4.76
寸法f(mm)
1.8
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。