チップ RPMT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
材質IC250
内容量1箱(10個)注文コード05405364品番RPMT120400 IC250
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面材質IC250形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする