イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 旋盤用
チップ RCGT-AS
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
10
注文コード
05405495
品番
RCGT1003M0-AS IC20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
切刃長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
10
内接円直径(Φmm)
10
トラスコ品番
626-0098
材質
IC20
形状
円形
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。