※代表画像

TRS5-2W-L38 ラバーシール TRS5-2 岩田製作所 05416426 TRS5-2W-L38 ラバーシール TRS5-2 岩田製作所 05416426

ラバーシール TRS5-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 05416426 品番 TRS5-2W-L38
参考基準価格(税別)¥44,080 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
長さ(m)38 粘着性強力 材質EPDM 幅(mm)19.1 高さ(mm)14.3 穴サイズ(mm)8.7 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする