※代表画像
岩田製作所
ラバーシール TRS5-4
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
1箱(1本)
1袋(1本)
¥28,980
テープ長さ(m)
14
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05418045
品番
TRS5-4-L14
参考基準価格(税別)
¥29,820
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
14
材質
EPDM
色
黒
高さ(mm)
25.4
テープ幅(mm)
25.4
粘着性
強力
穴サイズ(mm)
15.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20~30