TRS5-4-L15 ラバーシール TRS5-4 岩田製作所 05418063

※代表画像

TRS5-4-L15 ラバーシール TRS5-4 岩田製作所 05418063
TRS5-4-L15 ラバーシール TRS5-4 岩田製作所 05418063

ラバーシール TRS5-4

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
テープ長さ(m)15
内容量1袋(1本)注文コード05418063品番TRS5-4-L15
参考基準価格(税別)¥31,950販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980
テープ長さ(m)
15
材質
EPDM
色
黒
高さ(mm)
25.4
テープ幅(mm)
25.4
粘着性
強力
穴サイズ(mm)
15.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20~30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05417984
2020-02-19
用途: 荷台のシーリング

裏面についている両面テープの粘着力も十分で問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする