※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ用ブレード
突切加工用ブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05424982
品番
SGIHR 32-8
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
加工に応じて突き出しの調整可能。
マシンに合わせてツールブロックが必要です。
適合チップ
【GF□】8
用途
突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード
仕様
イスカル W SG突/ホルダ
トラスコ品番
626-2422
勝手
右勝手