※代表画像
岩田製作所
ラバーシール TRS8-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
1箱(1本)
1袋(1本)
¥9,598
テープ長さ(m)
13
13
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
粘着性
標準
強力
標準
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05426533
品番
TRS8-2H-L13
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
13
粘着性
標準
材質
EPDM
色
黒
高さ(mm)
6.4
テープ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20~30