※代表画像
岩田製作所
ラバーシール TRS8-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
1箱(1本)
¥16,980
1袋(1本)
テープ長さ(m)
23
23
23
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
粘着性
標準
強力
標準
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
05426689
品番
TRS8-2H-L23
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
23
粘着性
標準
材質
EPDM
色
黒
高さ(mm)
6.4
テープ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20~30