TRS8-2-L3 ラバーシール TRS8-2 岩田製作所 05427057

※代表画像

TRS8-2-L3 ラバーシール TRS8-2 岩田製作所 05427057
TRS8-2-L3 ラバーシール TRS8-2 岩田製作所 05427057

ラバーシール TRS8-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
テープ長さ(m)3
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
粘着性強力
内容量1袋(1本)注文コード05427057品番TRS8-2-L3
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
テープ長さ(m)
3
粘着性
強力
材質
EPDM
色
黒
高さ(mm)
6.4
テープ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20~30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする