※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
16
トラスコ品番
145-3033
注文コード
05428464
品番
SGAFR 16-2
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
16
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
1.60
寸法D(Φmm)
最大36
トラスコ品番
145-3033
全長L(mm)
140
適合チップ
GF2/2.4
勝手
右勝手
適合チップ幅W(mm)
2.2/2.4