※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGAFR 14-1.6 ホルダ イスカル 05428482 SGAFR 14-1.6 ホルダ イスカル 05428482

ホルダ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)14 トラスコ品番145-2983 注文コード05428482 品番SGAFR 14-1.6
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法B・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)14 寸法H(mm)14 寸法A(mm)1.20 寸法D(Φmm)35 寸法L(mm)140 トラスコ品番145-2983 勝手右勝手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05428561
2017-05-18
用途:
溝堀と突っ切り作業。

前に同じバイトを使っていて折れてしまいチップが残っていたので同じ物を購入しましたが、チップの差込がイマイチしっくり来ません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする