イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
【GRIPタイプ】GRIP50○○Y・【DGNタイプ】DGN50○○
注文コード
05431745
品番
HFAIR 55C-5T25
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・RoHS指令
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内径端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。
勝手
右勝手
用途
端面溝入れ用・多機能加工
仕様
イスカル W HF端溝/ホルダ
トラスコ品番
624-2626
適合チップ
【GRIPタイプ】GRIP50○○Y・【DGNタイプ】DGN50○○