※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ【GRIPタイプ】GRIP50○○Y、【DGNタイプ】DGN50○○ トラスコ品番624-2413 注文コード05432332 品番HELIL 2525-5T25
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合チップ・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突切加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。

適合チップ【GRIPタイプ】GRIP50○○Y、【DGNタイプ】DGN50○○ 用途内径用・多機能加工 仕様イスカル ホルダー トラスコ品番624-2413 勝手左勝手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする