内径加工用ブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様切り屑分断ブレーカー加工用ブレーカー トラスコ品番144-9290 注文コード05434572 品番GHIC 40-70
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

勝手勝手なし クランプシステムダブルクランプ 用途突切り加工用 仕様切り屑分断ブレーカー加工用ブレーカー トラスコ品番144-9290 材質鉄系対応チップ材質(コーティング) 幅(mm)12.7 ノーズ半径R(mm)0.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする