※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番624-1158 注文コード05435595 品番GHDL 32-5
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

勝手左勝手 クランプシステムダブルクランプ トラスコ品番624-1158 材質鉄系対応チップ材質(コーティング) 幅(mm)1.0 加工径(mm)12〜16 ノーズ半径R(mm)0.05 加工深さ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする