突切加工用ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様イスカル ホルダーブレード 適合チップ【DG□】40○○、【ヘリグリップ用】40○○ 注文コード05438596 品番DGFH 45-4
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・適合チップなど4種類から選べます 他の種類を見る

新開発クランプ方式では、通常は狭くなっている上あごを、レンチで強制的に拡げてチップを差し込みクランプします。圧入しないためブレードの摩耗が少なく寿命が延長されます。常に一定の力でクランプするため、安定加工ができます。

適合チップ【DG□】40○○、【ヘリグリップ用】40○○ 用途突切り長さ調整式突切り加工用 仕様イスカル ホルダーブレード トラスコ品番146-2369 適合ブロック型式SGTBU○○8M 勝手勝手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする