※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-13-〜)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)100 注文コード05438676 品番ETS-13-10010-EM2NDARN
参考基準価格(税別)¥150,160 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はストロークなど1620種類から選べます 他の種類を見る
タイプスライダタイプ ストローク(mm)100 最大可搬質量(水平)(kg)47 最大可搬質量(垂直)(kg)12 最高速度(mm/s)500 送りねじリード(mm)10 繰返し精度(mm)±0.02 ブレーキブレーキなし 押し当て力(N)341 寸法(幅W×高さH)(mm)135×78 モーター取付方法外部直取付 モーター(W)200 原点センサ外側(モータ反対側) 質量(kg)6.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする