イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
12
注文コード
05446016
品番
SDACR 1212M-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
寸法h
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
トラスコ品番
626-1795
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12