イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
正方形
勝手
右勝手
クランプシステム
トップクランプ
注文コード
05447215
品番
S25S CSKPR-12
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
勝手
右勝手
クランプシステム
トップクランプ
切込み角Kr(°)
75
逃げ角(度)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応