イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形55°
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
注文コード
05447775
品番
S12M SDUCR-07
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリュークランプ