曜日別特売
REMT1505-LM-76 IC328 チップ REMT イスカル 05448581

チップ REMT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
材質IC328
内容量1箱(10個)注文コード05448581品番REMT1505-LM-76 IC328
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質IC328トラスコ品番162-9514形状円形厚さ(mm)5.24切刃長さ(mm)15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする