イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの ロケーター・ねじ・工具
シャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
140
注文コード
05456087
品番
MM S-B-L140-C16-T08
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高剛性テーパーシャンク。
用途
ミリング加工/溝削り・片削りに適す
トラスコ品番
210-4831
全長(mm)
140
適合チップ
MM...T08 MMGRIT22
シャンク径(mm)
16.0