シャンク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)125 注文コード05456096 品番MM S-B-L125-C16-T06
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

高剛性テーパーシャンク。

用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す トラスコ品番210-4814 全長(mm)125 適合チップMM...T06 MMGRIT16/18 シャンク径(mm)16.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする