イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの ロケーター・ねじ・工具
シャンク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
80
トラスコ品番
210-4938
注文コード
05456412
品番
MM GRT-095-T06
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
材質
超硬+(TiN-PVD)コーティング
全長(mm)
80
シャンク径(mm)
9.52
仕様
イスカルCチップCOAT
用途
ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
トラスコ品番
210-4938