ADCA150320 チップ ADCA イスカル 05477053

チップ ADCA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC520M コーナー半径(mm)2 注文コード05477053 品番ADCA150320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は材質・コーナー半径10種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質IC520M 厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする