プリンス電機
BLランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格ランプ電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
4
注文コード
05482902
品番
FL4BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射
虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進
光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
質量(g)
16
管径(Φmm)
15.5
口金
G5
定格寿命(時間)
2000
ランプ電流(A)
0.162
定格ランプ電力(W)
4
管長(mm)
134.5
色温度(K)
6700
紫外線放射強度(μW/cm
2
)
2.1