FL6BL BLランプ プリンス電機 05483322

BLランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は定格ランプ電力など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
6
注文コード
05483322
品番
FL6BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射
虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進
光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。

質量(g)
20
管径(Φmm)
15.5
口金
G5
定格寿命(時間)
20008500以上
ランプ電流(A)
0.147
定格ランプ電力(W)
6
管長(mm)
210.5
色温度(K)
5000
紫外線放射強度(μW/cm2)
6.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする