モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 産業用ロボット
CKDの 電動アクチュエータ
CKDの スライダータイプ
電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-14-〜)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(mm)
950
注文コード
05483607
品番
ETS-14-10095-EP4NAALN
参考基準価格(税別)
¥220,160
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
3240
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
スライダタイプ
ストローク(mm)
950
最大可搬質量(水平)(kg)
88
最大可搬質量(垂直)(kg)
22
最高速度(mm/s)
500
送りねじリード(mm)
10
繰返し精度(mm)
±0.02
ブレーキ
ブレーキなし
押し当て力(N)
694
寸法(幅W×高さH)(mm)
135×78
モーター取付方法
外部直取付
モーター(W)
400
原点センサ
内側(モータ側)
質量(kg)
15
CADデータダウンロード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
産業用ロボット
電動アクチュエータ
スライダータイプ
電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-14-〜) CKD
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります
ロッドタイプ
スライダータイプ
テーブルタイプ
電動グリッパ
リニアサーボタイプ
ロータリータイプ
防塵・防滴対応タイプ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品