CNMG120404N-UP チップ CNMG-UP 住友電工ハードメタル 05485681 CNMG120404N-UP チップ CNMG-UP 住友電工ハードメタル 05485681 CNMG120404N-UP チップ CNMG-UP 住友電工ハードメタル 05485681

チップ CNMG-UP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AC2000 注文コード05485681 品番CNMG120404N-UP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る
厚さs(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)0.4 穴径d1(Φmm)5.16 刃長l(mm)12.9 形状ひし形80° 材質AC2000 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 種別ネガ 等級M級 被削材P(鋼) 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ブレーカUP メーカー従来品番CNMG431EUP 切削領域一般切削用 ポッキータイプ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05485681 CNMG120404N-UP 41292772 CNMG120404N-UP AC820P チップ CNMG-UP 住友電工ハードメタル チップ CNMG-UP 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする