- 付属品
- 直付用木ねじ
- 仕様
- [抗菌仕様]LEDカバー,エンドカバー(ホワイト),つまみ,化粧パネル
- 長さ(mm)
- 600
- 幅(mm)
- 105
- 質量(kg)
- 0.6
- 取付
- 壁面・棚下兼用取付型
- 高さ(mm)
- 40
- 備考
- 安心の5年保証・信頼の日本製
- 消費電力(W)
- 10.5
- スイッチ
- 【プルスイッチ】点灯→消灯
- 取付ピッチ
- 570(壁面取付/棚下取付)
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率70%)
- 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- ブリスターパック:160×695×47
- 色温度(K)
- 6500
- 光源色
- 昼光色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 133.3
- 光束(Lm)
- 1400
- 色(パネル)
- 化粧パネル:ホワイト
- 付属コンセント容量(W)
- 1200まで
- 入数
- 1台
- グリーン購入法
- 適合
- ひもタイプ
- 撥水仕様
- 演色性(Ra)
- 83