曜日別特売
NPK-100S(DB) こたつ 一人用 あんか 石英管ヒーター 100W YAMAZEN(山善) 05488800

NPK-100S(DB) こたつ 一人用 あんか 石英管ヒーター 100W YAMAZEN(山善) 05488800
NPK-100S(DB) こたつ 一人用 あんか 石英管ヒーター 100W YAMAZEN(山善) 05488800
NPK-100S(DB) こたつ 一人用 あんか 石英管ヒーター 100W YAMAZEN(山善) 05488800
NPK-100S(DB) こたつ 一人用 あんか 石英管ヒーター 100W YAMAZEN(山善) 05488800
NPK-100S(DB) こたつ 一人用 あんか 石英管ヒーター 100W YAMAZEN(山善) 05488800
NPK-100S(DB) こたつ 一人用 あんか 石英管ヒーター 100W YAMAZEN(山善) 05488800
NPK-100S(DB) こたつ 一人用 あんか 石英管ヒーター 100W YAMAZEN(山善) 05488800

こたつ 一人用 あんか 石英管ヒーター 100W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05488800
品番
NPK-100S(DB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

じんわり暖かい一人用こたつ。毛布やブランケットを掛けて一人用こたつとして、机の下で膝掛けで覆うとフットヒーターとして使用できます。
【仕様】
◇消費電力:100W
◇消費電力量(1時間あたり):(強)約27Wh、(弱)約9Wh
◇一時間当たりの電気代:(強)約0.9円、(弱)約0.3円
◇ヒーター:石英管ヒーター100Wx1
◇温度制御:可変式サーモスタット
◇安全装置:温度ヒューズ(133度)
◇電源コード:丸内コード約2.8m(中間スイッチ付)

用途
こたつ、あんかとして。ミニコタツ あんか 炬燵 コンパクト 石英管ヒーター コタツ 就寝用 デスクワーク 省スペース コンパクト 中間スイッチ
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
100
安全装置
温度ヒューズ(133度)
電源コード(m)
約2.8
ヒーター
石英管ヒーター100W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×26.5×17.5
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約0.9円、(弱)約0.3円
取扱説明書:(2.31MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする