こたつ 一人用 あんか 石英管ヒーター 100W
じんわり暖かい一人用こたつ。毛布やブランケットを掛けて一人用こたつとして、机の下で膝掛けで覆うとフットヒーターとして使用できます。
【仕様】
◇消費電力:100W
◇消費電力量(1時間あたり):(強)約27Wh、(弱)約9Wh
◇一時間当たりの電気代:(強)約0.9円、(弱)約0.3円
◇ヒーター:石英管ヒーター100Wx1
◇温度制御:可変式サーモスタット
◇安全装置:温度ヒューズ(133度)
◇電源コード:丸内コード約2.8m(中間スイッチ付)
- 用途
- こたつ、あんかとして。ミニコタツ あんか 炬燵 コンパクト 石英管ヒーター コタツ 就寝用 デスクワーク 省スペース コンパクト 中間スイッチ
- 質量(kg)
- 2.7
- 消費電力(W)
- 100
- 安全装置
- 温度ヒューズ(133度)
- 電源コード(m)
- 約2.8
- ヒーター
- 石英管ヒーター100W
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 26.5×26.5×17.5
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- (強)約0.9円、(弱)約0.3円
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(2.31MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。コタツ の新着商品
カテゴリ



























