NSS-600 ナイロン不織布シート(ソフトタイプ) ヤナセ(柳瀬) 05489942

ナイロン不織布シート(ソフトタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード05489942 品番NSS-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン不織布繊維の中に研磨剤を含浸させた手になじみやすい研磨材です
ソフトなあたりで目詰まりの少ない研磨材

粒度600 寸法(mm)150×230 用途金属の油汚れ落し、木工塗装前仕上げ等 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする